{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Batterie remplaçable | oui | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Série | IFC | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur | |
| Forme plateau de pesée | aspect anguleux | |
| Largeur plateau de pesée | 400 mm | |
| Profondeur plateau de pesée | 300 mm | |
| Matériau plateau | Acier inoxydable | |
| Matériau boîtier | Acier | |
| Avec unité d’affichage, | oui | |
| Plage de pesée max. | 30 kg | |
| Lisibilité | 0,001 kg | |
| Répétabilité | 0,001 kg | |
| Affichage avec rétroéclairage | oui | |
| Interface | Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi; port universel | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | plate-forme de pesée | |
| Unité plage de pesée | kilogramme | |
| Temps de montée | 3 s | |
| Métrologie | numérique | |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C | |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C | |
| Poids | 8 kg | |
| Etalonnable | oui | |
| Réétalonnable | oui |
| Référence article | 479602 30 | |
| EAN / GTIN | 4045761475687 | |
| Réf. fabricant | IFC 30K-3 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |