Plošinová váha, typ IFC, maximální rozsah vážení: 15kg

Artiklové číslo: 479602 15
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 2 035,00 CZK / ks
  • 2 315,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyměnitelný akumulátor ano
Typ krytí IP IP65
Řada IFC
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Celková výška 109 mm
Celková šířka 300 mm
Celková hloubka 240 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 300 mm
Hloubka vážicí desky 240 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra Ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 66,5 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 220 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 150 mm
Rozsah vážení max. 15 kg
Rozlišitelnost 0,0005 kg
Opakovatelnost 0,0005 kg
Výška číslic 48 mm
Displej s podsvětlením ano
Rozhraní Bluetooth; RS 232 C; USB; Univerzální port; WiFi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Plošinová váha
Jednotka rozsahu vážení kilogram
Doba ustálení 3 s
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 5 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479602 15
EAN / GTIN 4045761480759
Číslo výrobce IFC 10K-4
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Robustní průmyslová váha až se třemi rozhraními.
  • Těžký průmyslový standard vhodný pro náročné použití.
  • Sériově vybaveno hodinami s reálným časem, Real Time Clock: Umožňuje zaznamenávat výsledky vážení do protokolu s přesným časovým údajem. I po přerušení napájení může váha pokračovat v práci se správným časem.
  • Zjednodušená výměna akumulátoru díky snadno přístupnému krytu.
  • Plošina: Deska váhy z nerezové oceli, podstavec z lakované oceli, silikonem potažená hliníková vážní buňka s ochranou proti prachu a stříkající vodě IP65.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně univerzálního napájecího adaptéru se zástrčkou, stolní základny včetně nástěnného držáku a ochranného krytu.