Plate-forme de pesée, type IFC, Plage de pesée maximale: 15kg

Réf.: 479602 15
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 81,40 € /pcs.
  • 92,60 € /pcs.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie remplaçable oui
Indice de protection IP IP65
Série IFC
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie; fonctionnement sur secteur
Hauteur totale 109 mm
Largeur totale 300 mm
Profondeur totale 240 mm
Forme plateau de pesée aspect anguleux
Largeur plateau de pesée 300 mm
Profondeur plateau de pesée 240 mm
Matériau plateau Acier inoxydable
Matériau boîtier Acier
Avec unité d’affichage, oui
Hauteur unité d’affichage 66,5 mm
Largeur unité d’affichage 220 mm
Profondeur unité d’affichage 150 mm
Plage de pesée max. 15 kg
Lisibilité 0,0005 kg
Répétabilité 0,0005 kg
Hauteur des chiffres 48 mm
Affichage avec rétroéclairage oui
Interface Bluetooth; RS 232 C; USB; WiFi; port universel
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit plate-forme de pesée
Unité plage de pesée kilogramme
Temps de montée 3 s
Métrologie numérique
Température de fonctionnement min. -10 °C
Température de fonctionnement max. 40 °C
Poids 5 kg
Etalonnable oui
Réétalonnable oui

Identification et classification

Référence article 479602 15
EAN / GTIN 4045761480759
Réf. fabricant IFC 10K-4
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

  • Balance industrielle robuste avec jusqu’à trois interfaces.
  • Norme industrielle exigeante adaptée aux environnements difficiles.
  • Avec horloge en temps réel de série: permet d’enregistrer les résultats de pesée avec l’heure exacte. Même après une coupure de courant, la balance continue à fonctionner avec la bonne heure.
  • Remplacement simplifié de la batterie grâce à un boîtier facilement accessible.
  • Plate-forme: plateau en acier inoxydable, structure en acier verni, cellule de pesée en aluminium revêtu de silicone avec étanchéité aux projections d’eau et à la poussière IP65.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation universel, pied et fixation murale, capot de protection.