Cântar cu platformă, tip EOB, Plajă maximă de cântărire: 150kg

Cod articol.: 479600 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 175,50 € /buc.
  • 301,00 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 2 m
Număr de baterii incluse 4 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Durată de funcţionare 60 h
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Denumirea producătorului EOB
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii; Alimentat de la reţea
Înălţime carcasă 50 mm
Lăţime carcasă 215 mm
Adâncime carcasă 110 mm
Formă placă de cântărire pătrat
Lățime placă de cântărire 315 mm
Adâncime placă de cântărire 305 mm
Material platou cântar oţel superior
Materialul carcasei Beton
Unitate de afișare inclusă ja
Înălţime unitate de afişare 50 mm
Lăţime unitate de afişare 215 mm
Adâncime unitate de afişare 110 mm
Domeniu minim de cântărire (kilograme) 0 kg
Domeniu maxim de cântărire (kilograme) 150 kg
Lizibilitate (kilograme) 0,05 kg
Repetabilitate (kilograme) 0,05 kg
Înălţimea cifrelor 25 mm
Tastă de memorare da
Tip produs Cântar cu platformă
Unitate domeniu de cântărire kilogramă
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. 5 °C
Temperatură de funcționare max. 35 °C
Greutate 3,8 kg
Poate fi calibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 479600 150
EAN / GTIN 4045761192065
Număr producător EOB 150K50-2017E
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Cântar robust pentru colete, pentru departamente de expediere.
  • Deservirea simplă prin patru taste.
  • Unitate de afişare cu înălţimea cifrelor de 25 mm, independentă de platformă; reglabilă şi montabilă printr-un cablu flexibil în spirală, lung de cca. 2 m.
  • Este posibilă alimentarea de la reţea sau cu baterii, închidere automată după 3 minute.

Livrare:

Inclusiv adaptor de reţea şi suport pentru fixarea pe perete a unităţii de afişare.

Accesorii opţionale:

4 buc. baterii Cod 081561 Ref. LR6, stativ pentru unitatea de afişare la cerere.