{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 2 m | |
| Număr de baterii incluse | 4 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Durată de funcţionare | 60 h | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Denumirea producătorului | EOB | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii; Alimentat de la reţea | |
| Înălţime carcasă | 50 mm | |
| Lăţime carcasă | 215 mm | |
| Adâncime carcasă | 110 mm | |
| Formă placă de cântărire | pătrat | |
| Lățime placă de cântărire | 550 mm | |
| Adâncime placă de cântărire | 550 mm | |
| Material platou cântar | oţel superior | |
| Materialul carcasei | Beton | |
| Unitate de afișare inclusă | da | |
| Înălţime unitate de afişare | 50 mm | |
| Lăţime unitate de afişare | 215 mm | |
| Adâncime unitate de afişare | 110 mm | |
| Interval de cântărire min. | 0 kg | |
| Interval de cântărire max. | 60 kg | |
| Lizibilitate | 0,02 kg | |
| Repetabilitate | 0,02 kg | |
| Înălţimea cifrelor | 25 mm | |
| Tastă de memorare | da | |
| Tip produs | Cântar cu platformă | |
| Unitate interval de cântărire | kilogramă | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Temperatură de funcționare min. | 5 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 35 °C | |
| Greutate | 12 kg | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 479600 60L | |
| EAN / GTIN | 4045761085619 | |
| Număr producător | EOB 60K20L | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |