Cântar de buzunar tip TGC, Plajă maximă de cântărire: 150g

Cod articol: 479446 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 92,60 € /buc.
  • 81,40 € /buc.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (g) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Plajă maximă de cântărire 150 g
Citire 0,01 g
Lăţime 100 mm
Adâncime 130 mm
Înălţime 18 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Greutate netă 0,18 kg
Tip produs Cântar compact

Identificare și clasificare

Cod articol 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522
Număr producător TGC 150-2
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu funcţie de cântărire adiţională (cumulativă), tastă de tarare.
  • Program de calibrare CAL: pentru precizie înaltă.

Cântar de buzunar plat cu platou mare din oţel superior şi recipient practic pentru tarare. Afişaj LCD cu fundal luminos, pentru citirea uşoară a valorii de cântărire.

Livrare:

Inclusiv 2 baterii Cod 081560 Ref. CR2032.