Viseča tehtnica tip HCB 1000 kg

Št. art.: 479435 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 3
maksimalno območje tehtanja 1.000 kg
Odčitavanje 2.000 g
Oznaka proizvajalca HCB
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Napajanje Baterijsko napajanje
Širina ohišja 80 mm
Globina ohišja 48 mm
Višina ohišja 150 mm
Neto masa 0,55 kg
Vrsta izdelka Viseča/žerjavna tehtnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479435 1000
EAN/GTIN 4045761152762
Številka proizvajalca HCB 1T-3

Opis

Izvedba:

  • Preprosta uporaba s 3 tipkami.
  • Nastavljanje ničle s tipko Tara pri namestitvi prazne posode.
  • Tipka Hold, prikaz se lahko zadrži za 5 sekund.
  • Nastavljiva enota mere kg, N in lb.

Obseg dobave:

Vklj s vponko iz nerjavnega jelka, kavljem iz nerjavnega jekla (pri vel. 500/1000 ni standarden) in 3 baterijami št. 081561 vel. LR6.

Dodatni pribor:

Škopci in kavlji z varnostnim zapiralom po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    maksimalno območje tehtanja (kg) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico