Cântar cu suspendare tip CH, Plajă maximă de cântărire: 50Pkg

Cod articol.: 479430 50P
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 81,40 € /buc.
  • 92,60 € /buc.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Plajă maximă de cântărire (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Durată de funcţionare 20 h
Dimensiune internaţională Baterie de 9 volți (6LR61)
Reîncărcabilă nu
Denumirea producătorului CH
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Înălţime carcasă 176,5 mm
Lăţime carcasă 90 mm
Adâncime carcasă 30 mm
Prinderea greutăţii Cârlig
Unitate de afișare inclusă nu
Interval de cântărire min. 0 kg
Interval de cântărire max. 50 kg
Lizibilitate 0,05 kg
Înălţimea cifrelor 11 mm
Tastă de memorare da
Tip produs Cântar cu suspendare / cu cârlig
Unitate interval de cântărire kilogramă
Tehnică de măsurare digital
Temperatură de funcționare min. 5 °C
Temperatură de funcționare max. 35 °C
Greutate 0,35 kg
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 479430 50P
EAN / GTIN 4045761027190
Număr producător CH 50K50
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Execuţie:

  • Deservire foarte simplă prin 3 taste.
  • Cu tastă de tarare, se agaţă un recipient gol şi se reglează afişajul la zero.
  • Tasta Hold (de menţinere), afişarea poate fi blocată pentru 5 secunde.
  • Unitățile de cântărire se pot schimba pe kg, N și lb.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.