Balanza colgante tipo CH, Intervalo de pesaje máximo: 50Pkg

Número de artículo: 479430 50P
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 95,24 € /piezas
  • 108,34 € /piezas
a petición
En stock
13 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Duración de funcionamiento 20 h
Tamaño constructivo internacional Bloque de 9 voltios (6LR61)
Recargable no
Denominación del fabricante CH
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Carcasa altura 176,5 mm
Carcasa anchura 90 mm
Carcasa profundidad 30 mm
Toma de la carga Gancho
Incluida unidad indicadora no
Intervalo de pesaje mín. 0 kg
Intervalo de pesaje máx. 50 kg
Precisión de lectura 0,05 kg
Altura de las cifras 11 mm
Botón de retención
Tipo de producto Balanza colgante/de grúa
Unidad del rango de pesaje kilogramos
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. 5 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 35 °C
Peso 0,35 kg
Calibrable
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 479430 50P
EAN / GTIN 4045761027190
Número del fabricante CH 50K50
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Manejo sencillo por medio de 3 botones.
  • Con botón de tara, montar el depósito vacío y poner a cero el indicador.
  • Botón Hold, el indicador puede detenerse durante 5 segundos.
  • Unidad de pesaje conmutable a kg, N y lb.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.° 081561 tam. 6LR61.