Hängewaage Typ CH, maximaler Wägebereich: 50Pkg

Artikel-Nr.: 479430 50P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 81,40 € /Stk.
  • 92,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (kg) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Betriebsdauer 20 h
Internationale Baugröße 9-Volt-Block (6LR61)
wiederaufladbar nein
Herstellerbezeichnung CH
Energieversorgung Batteriebetrieben
Gehäuse Höhe 176,5 mm
Gehäuse Breite 90 mm
Gehäuse Tiefe 30 mm
Lastaufnahme Haken
inklusive Anzeigeeinheit nein
Wägebereich min. 0 kg
Wägebereich max. 50 kg
Ablesbarkeit 0,05 kg
Ziffernhöhe 11 mm
Haltewerttaste ja
Produktart Hänge-/Kranwaage
Einheit Wägebereich Kilogramm
Messtechnik digital
Betriebstemperatur min. 5 °C
Betriebstemperatur max. 35 °C
Gewicht 0,35 kg
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479430 50P
EAN / GTIN 4045761027190
Herstellernummer CH 50K50
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfachste Bedienung über 3 Tasten.
  • Mit Tara-Taste, leeres Gefäß anbringen und Anzeige auf Null stellen.
  • Hold-Taste, die Anzeige kann für 5 Sekunden eingefroren werden.
  • Wägeeinheit umschaltbar auf kg, N und lb.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081561 Gr. 6LR61.