{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Macro Line | |
| Denumirea producătorului | Federkraftmesser Macro Line Newton | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Afişare | analog | |
| Precizie | 0,3 % | |
| Unitate de scală | N | |
| Lungimea scalei | 140 mm | |
| Valoare de măsurare max. | 50 N | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,5 N | |
| Interval de tarare | 20 % | |
| Echipament pentru manipularea încărcăturii | cârlig | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Indicator de forță a arcului | |
| Forță de testare max. | 50 N |
| Cod articol | 479422 50 | |
| EAN / GTIN | 7612348800490 | |
| Număr producător | 80049 |