{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 3 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Înălţime dinamometru | 30 mm | |
| Diametrul traductorului de forță | 75 mm | |
| Diametrul pistonului | 45 mm | |
| Suprafață piston | 10 cm2 | |
| Afişare | digital | |
| Interfaţă | interfaţă USB | |
| Afişaj rotativ | ja | |
| Rotire în jur | 300 grad | |
| Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
| Unitate de scală | kN | |
| Valoare de măsurare min. | 0 kN | |
| Valoare de măsurare max. | 60 kN | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,01 kN | |
| Eroare de toleranţă | ±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit % | |
| Tip produs | Capsulă dinamometrică | |
| Temperatură de funcționare min. | -10 °C | |
| Temperatură de funcționare max. | 50 °C | |
| Forță de testare max. | 60.000 N |
| Cod articol | 479130 0-60 | |
| EAN / GTIN | 2050001674739 | |
| Număr producător | 14255156 | |
| Producător/responsabil | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |