• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Capteur de force numérique, Plage de mesure: 0-60kN

Réf.: 479130 0-60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (kN) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 3 pc.
Type de pile alcali-manganèse (AlMn)
Format international AA (LR6)
Indice de protection IP IP65
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Capteur de force surélevé 30 mm
Diamètre capteur de force 75 mm
Diamètre piston 45 mm
Surface du piston 10 cm2
Affichage mode numérique
Interface interface USB
Ecran pivotant oui
Pivotant 300 degré
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Unité de graduation kN
Valeur mesurée min. 0 kN
Valeur mesurée max. 60 kN
Valeur de graduation 0,01 kN
Erreur admissible ±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit %
Type de produit capteur de force
Température de fonctionnement min. -10 °C
Température de fonctionnement max. 50 °C
Charge d’essai max. 60 000 N

Identification et classification

Référence article 479130 0-60
EAN / GTIN 2050001674739
Réf. fabricant 14255156
Fabricant/personne responsable WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Description

Exécution:

Capteur de force hydraulique avec manomètre numérique. Grâce à la structure mécanique simple et robuste, cet appareil est idéal pour les conditions de fonctionnement extrêmes. Affichage rétroéclairé à 4 1/2 chiffres pour un affichage direct de la force permettant une lecture optimale de la force.
L’affichage graphique supplémentaire avec fonction d’index mobile indique la tendance de la charge nominale actuelle. La mémoire min. / max. et la fonction de tare sont accessibles indépendamment de l’affichage principal. Pour une transmission de données simple et résistant aux interférences, le CPG1200 dispose d’une interface micro-USB; 3× filetages de fixation M5 dans le fond du boîtier.

Avantage(s):

Garantie d’étanchéité de 5 ans en cas d’utilisation conforme.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec unité d’affichage, 3 piles 081561 réf. LR6, certificat de conformité et valise de transport.