{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií |
3 ks
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
AA (LR6)
|
|
| Typ krytí IP |
IP65
|
|
| Obal |
kufříky
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Výška snímače síly |
30 mm
|
|
| Průměr snímače síly |
75 mm
|
|
| Průměr pístu |
45 mm
|
|
| Plocha pístu |
10 cm2
|
|
| Ukazatel |
digitální
|
|
| Rozhraní |
USB rozhraní
|
|
| Otočný displej |
ano
|
|
| Otočka o |
300 stupně
|
|
| Zkušební protokol |
Zkušební protokol výrobce
|
|
| Jednotka stupnice |
kN
|
|
| Měřená hodnota min. |
0 kN
|
|
| Měřená hodnota max. |
60 kN
|
|
| Dělení stupnice |
0,01 kN
|
|
| Mez chyby |
±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit %
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Druh produktu |
Siloměr
|
|
| Provozní teplota min. |
-10 °C
|
|
| Provozní teplota max. |
50 °C
|
| Katalogové číslo | 479130 0-60 | |
| EAN / GTIN | 2050001674739 | |
| Číslo výrobce | 14255156 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |