Jachetă Shell M

Cod articol: 479019779933M
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de ploaie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 479019779933M
EAN / GTIN 7330509592311
Număr producător 479019779933M
L-Număr L00980 3951

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Finisaj
Bordelura reglabilă cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, capăt de mânecă reglabil

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar interior cu fermoar

Foaie de căptușeală
Foaie de plasă


Funcționalitate

Material respirabil, impermeabil la vânt și apă, cusături lipite

Detalii
Glugă detașabilă cu căptușeală din plasă, Glugă detașabilă, reglabilă
Zipper în căptușeală pentru transfer
Imprimare pe piept

Reflex
Imprimare cu bandă reflectorizantă pe mânecă și pe șapcă

Închidere frontală
Fermoar din plastic cu fermoar unidirecțional

Explicație mărime
Produsul are un arc de mărime extins în unele culori

Descriere:

  • Jachetă de tip Shell cu cusături lipite și material de suprafață rezistent la vânt și impermeabil care protejează împotriva vântului, ploaia și uzura exterioară
  • Jacheta shell se integrează cu alte straturi de îmbrăcăminte prin eliberarea umezelii
  • Cordel și stopperi la tiv
  • Căciulă detașabilă cu căptușeală din plasă
  • Buzunare funcționale, inclusiv un buzunar interior și un buzunar interior pentru telefon
  • Panou posterior extins pentru o bună potrivire
  • Certificat conform EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi