Shelljack Bi-Colour M

Artikelnummer: 479019779933M
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
Kleur schwarz / gelb
Uniseks-maat M
Producttype Regenjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479019779933M
EAN/GTIN 7330509592311
Nummer fabrikant 479019779933M
L-nummer L00980 3951

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde

Zakken
Borstzak met rits
Voorzakken met rits
Binnenzak met rits

Lijn
Mesh voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden

Details
Afneembare capuchon met mesh voering, Afneembare, verstelbare capuchon
Rits in voering voor transfer
Opdruk op borst

Reflex
Reflecterende tape op mouw en muts

Voorsluiting
Eénrichtingsrits

Maatuitleg
Het product heeft in sommige kleuren een verlengde maatboog

Omschrijving:

  • Shell jack met getapete naden en winddicht en waterdicht oppervlaktemateriaal dat beschermt tegen wind, regen en slijtage van buitenaf
  • Het shelljack integreert met andere kledinglagen door vocht af te voeren
  • Koord en stoppers aan de zoom
  • Verwisselbare capuchon met gaasvoering
  • Functionele zakken waaronder een binnenzak en een binnenzak voor de telefoon
  • Verlengd achterpand voor een goede pasvorm
  • Gecertificeerd volgens EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten