{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Denumirea producătorului | FMI-S10 | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Pe bază de energie solară | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Racord filet | M6 | |
| Afişare | digital | |
| Protecţie la suprasarcină | 500 % | |
| Rezoluţie | 0,5 N | |
| Unitate de scală | N | |
| Valoare de măsurare max. | 500 N | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,5 N | |
| Eroare de toleranţă | ±0,3 Maximalwert (±1 digit) % | |
| Teste de forță | Forţă de presiune; Forţă de tracţiune | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | aparat pentru măsurarea forţei | |
| Lungime | 150 mm | |
| Lăţime | 82 mm | |
| Înălţime | 29 mm |
| Cod articol | 478980 500 | |
| EAN / GTIN | 4260244680376 | |
| Număr producător | FMI-S10C5 | |
| Producător/responsabil | PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de |