FMI-S10 digitális erőmérő készülék (napelemes) 500 N

Cikkszám: 478980 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 500 N
Felbontás 0,5 N
Hibahatár ±0,3 maximális érték (±1 digit) %
IP védettségi osztály IP 65
Energiaellátás napelemes
Méréstechnika digitális
Csatlakozó menet M6
Hossz 150 mm
Szélesség 82 mm
Magasság 29 mm
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478980 500
EAN / GTIN 4260244680376

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus erőmérő készülék kézre álló présöntött alumínium házzal 0,001 és 2500 N közötti nyomó és húzóerőhöz.
  • Túlterhelés elleni védelem 500%-ig és védett mérőtengely.
  • Menetes rész további markolatokhoz.
  • Pontos pozícionálás a vizsgálópadokon a megvezető csapoknak köszönhetően.
  • Folyamatosan üzemkész a független fotovoltaikus energiaellátásnak köszönhetően.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Nyomó- és húzóerők mérése a minőségellenőrzés és termelés területén. Mobil kézi mérőkészülékként használható kültéren és vizsgálópadokon vagy szerkezeteken. A házba integrált rögzítőmenetek vizsgálópadokon való rögzítésére és további markolatok felfogatására szolgálnak.

Tartalom:

Erőmérő készülék védőkofferben, felcsavarozható tartozékok az erő kifejtéséhez (lapos fej, hornyos fej, kúp, kampó) és gyors üzembe helyezési útmutató.