Digitální siloměr FMI-S10 (solární), Rozsah měření: 500N

Artiklové číslo: 478980 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (N) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP65
Označení výrobce FMI-S10
Obal kufříky
Zásobování energií Na solární pohon
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Závitové připojení M6
Ukazatel digitální
Ochrana proti přetížení 500 %
Rozlišení 0,5 N
Jednotka stupnice N
Měřená hodnota max. 500 N
Dělení stupnice 0,5 N
Mez chyby ±0,3 Maximalwert (±1 digit) %
Silové zkoušky Tažná síla; Tlaková síla
Materiál pouzdra hliník
Lze kalibrovat ano
Druh produktu siloměr
Délka 150 mm
Šířka 82 mm
Výška 29 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478980 500
EAN / GTIN 4260244680376
Číslo výrobce FMI-S10C5
Výrobce/odpovědná osoba PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 Freiburg, Deutschland, www.alluris.de

Popis

Provedení:

  • Robustní siloměry v praktickém hliníkovém pouzdře z tlakové litiny pro tlakové a tažné síly od 0,001 do 2 500 N.
  • Ochrana před přetížením do 500 % a chráněná měřicí vlna.
  • Montážní závit pro dodatečné rukojeti.
  • Přesné umístění ve zkušebních stolicích díky vodicím kolíkům.
  • Neustále připravený k provozu díky nezávislému, fotovoltaickému napájení energií.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Měření tlakových a tažných sil při kontrole kvality a ve výrobě. Lze použít jako mobilní ruční měřicí přístroj venku a ve zkušebních stolicích nebo zařízeních. Upevňovací závity začleněné do pouzdra slouží k upevnění do zkušebních stolic nebo k upnutí dodatečných rukojetí.

Rozsah dodávky:

Siloměr v ochranném kufříku, našroubovatelné příslušenství pro přívod síly (plochá hlava, drážková hlava, kužel, hák) a návod pro rychlý start.