Rolă bandă calibrată ⌀ 12,7 mm×10 m, Oţel C, Grosime: 0,01mm

Cod articol.: 478504 0,01
Preț per 1 buc. (11,35 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Lungimea benzii 10 m
Lăţime Bandă 12,7 mm
Grosime min. 0,01 mm
Grosime max. 0,01 mm
Limita de eroare ± 2 µm
Clasa de toleranță la grosime (precizie) T3
Configurabil nu
Tip produs Bandă calibrată
Lungimea totală L 10.000 mm
Cuprins o singură parte
Standard normă de fabricație
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 478504 0,01
EAN / GTIN 4045197519191
Număr producător 478504 0,01
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bandă de oţel pentru lere laminată la rece, oţel arc, cu mare precizie de planeitate. Grosimea benzii este marcată continuu fără să poată fi ştearsă de la Ref. 0,02 (excepţie Cod 478502 de la Ref. 0,08).
Rulată într-o cutie de plactic, se scoate precum o ruletă. Din banda de 5 respectiv 10 m se poate tăia lungimea dorită.
Oţel C − oţel carbon, material Cod 1.1274 laminat la rece, călit, suprafaţă lustruită (Ref. 0,01 şi 0,02 inoxidabil).

Aplicaţie:

În fabricarea de dispozitive şi scule pentru ajustarea componentelor maşinii la montaj, ca folie de bază la ajustarea pieselor, pentru măsurări de toleranţă, de toate felurile, pentru controlul ajustajelor şi ghidajelor, pentru reglarea valţurilor de imprimare şi de presiune.