{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| ESD-Schutzzone (EPA) |
nein
|
|
| EX-Bereich |
nein
|
|
| Länge Band |
10 m
|
|
| Breite Band |
12,7 mm
|
|
| Stärke min. |
0,01 mm
|
|
| Stärke max. |
0,01 mm
|
|
| Fehlergrenze ± |
2 µm
|
|
| Dickentoleranzklasse (Genauigkeit) |
T3
|
|
| Konfigurierbar |
nein
|
|
| Produktart |
Fühlerlehrenband
|
|
| Länge gesamt L |
10 000 mm
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Norm |
Werksnorm
|
|
| Material |
Stahl
|
| Artikelnummer | 478504 0,01 | |
| EAN / GTIN | 4045197519191 | |
| Herstellernummer | 478504 0,01 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |