Slăbiți știftul cu piulița

Cod articol.: 47787
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Filet M M6
Tip produs bolţ
Material oțel
Diametru exterior d2 8,5 mm
Lungime L 5,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 47787
EAN / GTIN 4020772047788
Număr producător 47787
L-Număr L30110 80
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Știft slăbit cu piuliță, pentru șaibe de piuliță nr. 764AZ, 764CC și 764MD cu două găuri, cu știfturi interschimbabile. Oțel special călit și călit într-un ton lustruit.

Caracteristică:

  • ØD*: 5
  • ØD1: 8,5
  • L: 5,5
  • M: M 6
  • Utilizare
    764AZ/764MD/764CC
    : 40-80 / 80-125
  • greutate: 5 g