Pasador suelto con tuerca

Número de artículo: 47787
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Rosca M M6
Tipo de producto perno
Material acero
Diámetro exterior d2 8,5 mm
Longitud L 5,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 47787
EAN / GTIN 4020772047788
Número del fabricante 47787
Número L L30110 80
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Perno suelto con tuerca, para los controladores de tuerca de dos agujeros Nº 764AZ, 764CC y 764MD con pernos intercambiables. Acero especial endurecido y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • ØD*: 5
  • ØD1: 8,5
  • L: 5,5
  • M: M 6
  • Empleo
    764AZ/764MD/764CC
    : 40-80 / 80-125
  • peso: 5 g