Aparat de măsurare a nivelului de zgomot 815

Cod articol: 474300 815

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 70,00 € /buc.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 6LR61
Domeniu de măsurare 32 dB(A) - 130 dB(A)
Eroare de toleranţă ±1,0 dB(A)
Denumirea producătorului 815
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Lungime 255 mm
Lăţime 55 mm
Înălţime 43 mm
Greutate 195 g
Tip produs Aparat de măsurare a nivelului de zgomot

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474300 815
EAN / GTIN 4029547001864
Număr producător 0563 8155

Descriere

Execuţie:

Aparat de măsurare a nivelului de sunet din clasa de precizie 2 conform IEC 60942.

Funcţionare:

Evaluare a frecvenţei după caracteristică A şi C; valoarea actuală măsurată; plajă parţială de măsurare; evaluare temporală (comutabilă: FAST 125 ms / SLOW 1 s); memorie minimă / maximă.

Aplicaţie:

Aparatul ideal pentru lucru de zi cu zi; pentru tehnică (aparate şi instalaţii) de climatizare sau de încălzire, măsurarea zgomotului maşinilor sau zgomotului instalaţiilor de ardere.
Acest instrument de măsurare a nivelului de zgomot în intervalul 32 - 130 dB acoperă majoritatea domeniilor de utilizare. 30 dB sunt comparabili cu ticăitul ceasului, iar 130 dB cu motorul unui avion aflat la o distanţă de 25 m. Evaluarea frecvenţei de pe linia caracteristică A corespunde sensibilităţii la presiunea acustică a urechii omului, pe când pe linia caracteristică C se evaluează părţile de joasă frecvenţă ale zgomotului. Folosirea unui instrument de măsurare a decibelilor este indispensabil la locul de muncă, deoarece chiar şi în birouri adeseori nu se conştientizează cât de mare este emisia reală de zgomot – deci nici nu poate fi atenuată.

Livrare:

Inclusiv microfon, protecţie la vânt, şurubelniţă pentru calibrare şi baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.

Notă:

Calibrator pentru sonometru la cerere.