Měřicí přístroj hladiny hluku, Typ: 815

Artiklové číslo: 474300 815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 860,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Označení výrobce 815
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Přístroj na měření hladiny hluku
Měřená hodnota minimální 32 dB
Měřená hodnota maximální 130 dB
Frekvence od 31,5 Hz
Frekvence do 8 000 Hz
Přesnost 1 dB
Celková délka 255 mm
Celková výška 43 mm
Celková šířka 55 mm
Hmotnost celkem 195 g
Rozhraní Žádné rozhraní
Norma IEC 60651
Materiál krytu Plasty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474300 815
EAN / GTIN 4029547001864
Číslo výrobce 0563 8155
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Měřič hladiny akustického tlaku třídy přesnosti 2 podle normy IEC 60942 pro frekvenční hodnocení podle charakteristik A a C. Snadné nastavení (nastavovací šroubovák je součástí dodávky) s pamětí min./max. a vestavěným šroubem pro stativ (1/4 palce).

Funkce:

Frekvenční hodnocení podle charakteristiky A a C; aktuální naměřená hodnota; dílčí rozsah měření;
Hodnocení času (přepínatelné: Rychlý 125 ms / Pomalý 1 s); paměť min./max.

Použití:

Ideální přístroj pro všední pracovní den; jestli už se jedná o klimatizaci nebo topení, měření hluku strojů nebo hluk u spalovacích zařízení.
Tento měřící přístroj k měření hladiny hluku v rozmezí 32 - 130 decibelů pokrývá většinu oblastí použití. 30 decibelů je přitom srovnatelný s tikáním hodin a 130 decibelů s pohonem letadla ve vzdálenosti 25 m. Ohodnocení frekvence charakteristiky A přitom odpovídá pocitu akustického tlaku lidského ucha, charakteristika C pak hodnotí nízkofrekvenční podíly zvuku. Právě na pracovišti je měřící přístroj k měření decibelů nezbytný, protože i u pracoviště v kancelářích není často rozpoznána výška reálných emisí hluku - a proto proti tomu také nelze provést opatření.

Rozsah dodávky:

Včetně mikrofonu, ochrany proti větru, šroubováku pro kalibraci a baterie č. 081561 vel. 6LR61.

Poznámka:

Kalibrovací zařízení hladiny hluku na poptávku.