{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Format international | pile 9 V (6LR61) | |
| Référence fabricant | 815 | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | sonometre | |
| Valeur mesurée minimale | 32 dB | |
| Valeur mesurée maximale | 130 dB | |
| Fréquence de | 31,5 Hz | |
| Fréquence jusqu’à | 8 000 Hz | |
| Précision | 1 dB | |
| Longueur totale | 255 mm | |
| Hauteur totale | 43 mm | |
| Largeur totale | 55 mm | |
| Poids total | 195 g | |
| Interface | pas d’interface | |
| Norme | IEC 60651 | |
| Matériau boîtier | plastiques |
| Référence article | 474300 815 | |
| EAN / GTIN | 4029547001864 | |
| Réf. fabricant | 0563 8155 | |
| Fabricant/personne responsable | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |