Senzor de umiditate şi temperatură, legat prin cablu, Tip: FT

Cod articol: 474146 FT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 111,50 € /buc.
  • 123,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 54
  • Interfaţă: Interfață Bluetooth®

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare temperatură -20 °C - 70 °C
Domeniu de măsurare umiditate relativă 0 % - 100 %
Eroare de toleranţă temperatură ±0,5 °C
Eroare de toleranţă umiditate relativă ±2 %
Clasă de protecţie IP IP 54
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Identificare și clasificare

Cod articol 474146 FT
EAN / GTIN 4029547019043
Număr producător 0636 9732
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă