Scară de arbore din GRP, LW = 400 mm

Cod articol: 47377
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Material GRP
Tip produs Scară de puţ

Identificare și clasificare

Cod articol 47377
EAN / GTIN 4003866473779
Număr producător 47377
L-Număr L90010 1317
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Lățimea liberă a scării: 400 mm.
Distanța între trepte: 280 mm.
Dimensiunea șinei: 58 x 25 mm.
Dimensiune treaptă antiderapantă GRP 30 x 30 mm.
Material: plastic armat cu fibră de sticlă (GRP).

Caracteristică:

Greutate 15,3 kg
Lungime 2,8 m
Material GRP
Număr de trepte 10