Escalera para pozo de PRFV, LW= 400 mm

Número de artículo: 47377
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Material PRFV
Tipo de producto Escalera de eje

Identificación y clasificación

Número de artículo 47377
EAN / GTIN 4003866473779
Número del fabricante 47377
Número L L90010 1317
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

Distancia entre peldaños: 280 mm.
Medidas del larguero: 30 x 30 mm.
Medida del peldaño en fibra de vidrio: 30 x 30 mm.
Material: plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).

Característica:

Longitud 2.8 m
Material PVC reforzado con fibra de vidrio
Nº peldaños 10
Peso 15.3 kg