{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime liberă | 300 mm | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 7 | |
| Stinghii lățime | 0,03 m | |
| Adâncime stinghii | 0,03 m | |
| Distanța dintre singhii | 280 mm | |
| Platformă disponibilă | nein | |
| Rezistenţă chimică ridicată | da | |
| Greutate | 5 kg | |
| Lungimea conductorului | 1,96 m | |
| Tip produs | Scară de puţ |
| Cod articol | 47364 | |
| EAN / GTIN | 4003866473649 | |
| Număr producător | 47364 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |