Échelle de puits en PRFV, LI = 300 mm

Réf.: 47364
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur libre 300 mm
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 7
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Plate-forme disponible non
Grande résistance chimique oui
Poids 5 kg
Longueur échelle 1,96 m
Type de produit echelles de puits

Identification et classification

Référence article 47364
EAN / GTIN 4003866473649
Réf. fabricant 47364
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Ecartement des échelons : 280 mm.
  • Dimensions du montant : 58 x 25 mm.
  • Échelons en plastique antidérapants 30 x 30 mm.
  • Matériau : plastique renforcé de fibre de verre.

Caractéristique(s):

  • Longueur 1.96 m
  • Matériau GFK
  • Nombre d'échelons 7
  • Poids 5 kg