Scară pentru arbore din oțel inoxidabil V4A, LW = 300 mm

Cod articol.: 47342
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,34 m
Lăţime liberă 300 mm
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 5
Stinghii lățime 0,029 m
Adâncime stinghii 0,029 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Greutate 6,6 kg
Lungimea conductorului 1,4 m
Tip produs Scară de puţ

Identificare și clasificare

Cod articol 47342
EAN / GTIN 4003866473427
Număr producător 47342
L-Număr L90060 86
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Lățimea liberă a scării: 300 mm.
  • Lățimea exterioară a conductorului: 340 mm.
  • Distanța între trepte: 280 mm.
  • Dimensiunea șinei: 50 × 20 mm.
  • Dimensiune treaptă perforată: 29 x 29 mm.
  • Material: oțel inoxidabil V4A (1.4571).

Caracteristică:

  • Greutate 6,6 kg
  • Lungime 1,4 m
  • Material oțel inoxidabil
  • Numărul de germeni 5