Schachtladder rvs V4A, LW = 300 mm

Artikelnummer: 47342
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Boomgeleiding parallel
Buitenbreedte 0,34 m
Binnenwerkse breedte 300 mm
Opstapje uitvoering sport
Aantal sporten per ladderdeel 5
Sportbreedte 0,029 m
Sportdiepte 0,029 m
Sportafstand 280 mm
Gewicht 6,6 kg
Ladderlengte 1,4 m
Producttype schachtladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 47342
EAN/GTIN 4003866473427
Nummer fabrikant 47342
L-nummer L90060 86
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ladderbreedte buiten: 340 mm.
  • Afstand tussen sporten: 280 mm.
  • Kokermaten: 50 mm × 20 mm.
  • Maten van de geperforeerde sport: 29 x 29 mm.
  • Materiaal: roestvrij staal V4A (1.4571).

Kenmerk:

  • Aantal treden 5
  • Gewicht 6.6 kg
  • Lengte 1.4 m
  • Materiaal rvs