MA4020T V60-JHP Suport pentru scule pentru revolver Mazak cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru adaptor MODULAR-GRIP-XL

Cod articol: 4715464
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4715464
EAN / GTIN 7291075432138
Număr producător 4715464

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere, înălțime totală (OAH) 62 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de montare, partea mașinii (DCONMS): 40 mm
  • Lungimea funcției (LF): 28,15 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 62 mm
  • Lungimea ansamblului sculei (LTA): 28,15 mm