MA4020T V60-JHP szerszámtartó Mazak revolverhez, belső hűtőfolyadék-ellátással, MODULAR-GRIP-XL adapterhez

Cikkszám: 4715464
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 4715464
EAN / GTIN 7291075432138
Gyártó száma 4715464

Leírás

Leírás:

Vágószerszám-tartó, teljes magasság (OAH) 62 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 40 mm
  • Funkcióhossz (LF): 28,15 mm
  • Teljes magasság (OAH): 62 mm
  • Szerszám összeszerelési hossza (LTA): 28,15 mm