355 E Calibru-inel 15 mm

Cod articol.: 4710035
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului 355 E Einstellring
Dimensiune nominală min. 15 mm
Câmp de toleranţă JS
Nivel de toleranță (calitate) 4
Configurabil nein
Tip produs inel de calibrare
Cuprins o singură parte
Standard DIN 2250
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 4710035
EAN / GTIN 4059192026547
Număr producător 4710035
L-Număr L40080 1315
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Oțel de calibru special rezistent la uzură. Călit și șlefuit.
  • Dimensiuni: DIN 2250, versiunea C
  • Toleranță de fabricație: DIN 2250 (JS4)
  • Incertitudinea dimensiunii reale: 1/2 IT 1

Descriere:

  • 355 E inel de reglare, DIN 2250 C, 15 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Denumirea produsului: Inel de reglare
  • Tipul de produs: 355 E
  • Diametru în mm: 15 mm

Standard:

DIN 2250 C