355 E Bague étalon 15 mm

Réf.: 4710035
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
Référence fabricant 355 E Einstellring
Dimension nominale min. 15 mm
Plage de tolérance JS
Degré de tolérance (qualité) 4
Configurable non
Type de produit bague de réglage
Sommaire pièce unique
Norme DIN 2250
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 4710035
EAN / GTIN 4059192026547
Réf. fabricant 4710035
Article hors catalogue L40080 1315
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Acier de jauge spécial résistant à l'usure. Trempé et rodé.
  • Dimensions : DIN 2250, exécution C
  • Tolérance de fabrication : DIN 2250 (JS4)
  • Incertitude de la cote réelle : 1/2 IT 1

Description:

  • 355 E bague de réglage, DIN 2250 C, 15 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Désignation du produit: Bague de réglage
  • Type de produit: 355 E
  • Diamètre en mm: 15 mm

Norme:

DIN 2250 C