Sistem de măsurare a liniarităţii ProLine, Tip: 100

Cod articol.: 467577 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Interval minim 30 m
Precizie 0,001 mm
Tip produs Laser punct
Culoarea laserului roşu
Execuție Cu receptor
Rezoluţie 0 mm
Caracteristici Cu filet pentru trepied
Interfaţă Interfață Bluetooth®

Identificare și clasificare

Cod articol 467577 100
EAN / GTIN 2050002078185
Număr producător SP PROLINE 100
Producător/responsabil Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 Bochum, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Cea mai simplă măsurare a liniarităţii, a planeităţii şi a unghiurilor drepte, cu o precizie de până la 0,001 mm! Montajul rapid, măsurarea sigură şi livrarea raportului în PDF sau exportul de date completează pachetele. Astfel, poate fi măsurată şi înregistrată rectangularitatea axelor în interval de 10 min. Pachetele de măsurare sunt alăturate în funcţie de situaţia de utilizare.

Avantaj:

  • Comunicaţii şi măsurare fără cablu
  • Mic, transportabil, înlocuieşte blocul de granit
  • Instalare automatizată a laserului
  • Autocalibrare a laserului
  • Alinierea completă şi calibrarea maşinii conform DIN ISO cu documentaţie
  • Valori live pentru corectarea directă a maşinii
  • Se poate combina cu µLevel pentru măsurarea concomitentă a unghiului de rotire

Livrare:

Laser T250 cu alimentator şi adaptor de fixare, receptor laser R540 cu transmisie radio, software ProLine V4, cutie.