Système de mesure de rectitude ProLine, Type: 100

Réf.: 467577 100
Remise
15 750,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Portée minimale 30 m
Précision 0,001 mm
Type de produit laser à point
Couleur du laser Rouge
Exécution avec récepteur
Résolution 0 mm
Caractéristiques avec filetage pour support
Interface Interface Bluetooth®

Identification et classification

Référence article 467577 100
EAN / GTIN 2050002078185
Réf. fabricant SP PROLINE 100
Fabricant/personne responsable Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 Bochum, Deutschland

Description

Exécution:

Mesure ultra-simple de rectitudes, de planéités et d'angles droits avec une précision allant jusqu'à 0,001 mm! Un montage rapide, une mesure sûre et un rapport PDF prêt à l'emploi ou un outil d'exportation de données complètent les kits. La perpendicularité des axes peut ainsi être mesurée et documentée dans un délai de 10 min. Les kits de mesure sont composés en fonction de l'application.

Avantage(s):

  • Communication et mesure sans fil
  • Petit, transportable, remplace le bloc en granit
  • Installation automatique du laser
  • Auto-étalonnage du laser
  • Mesure complète de machines et étalonnage suivant DIN ISO avec documentation
  • Valeurs en direct pour une correction directe de la machine
  • Combinable avec le système µLevel pour la mesure simultanée d'angles de roulis

Livraison:

Laser T250 avec bloc d'alimentation et adaptateur de fixation, récepteur laser R540 avec transmission radio, logiciel ProLine V4, valise.