Nivelă de buzunar PICO 1 m

Cod articol: 467476 1
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PICO
Lungime ruletă 1 mm
Eroare de toleranţă în poziţia normală 1 mm/m
Lungime 62 mm
Lăţime 25 mm
Înălţime 66 mm
Tip produs Nivelă cu bulă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 467476 1
EAN / GTIN 4007368110095

Descriere

Execuţie:

Ideală pentru trasarea exactă în poziţie orizontală. Ruleta din oţel poate fi blocată în poziţie extinsă pentru aplicaţii de măsurare. Cu magnet la bază şi pe lateral.

Livrare:

Nivelă de buzunar cu ruletă de oţel Cod  461830 Ref. 1000.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb