Fickvattenpass PICO 1 m

Art-nr: 467476 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie PICO
längd stålmåttband 1 mm
felgräns i normalläge 1 mm/m
Längd 62 mm
Bredd 25 mm
höjd 66 mm
Produktslag Vattenpass

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 467476 1
EAN/GTIN 4007368110095

Benämning

Utförande:

Perfekt för måttexakt markering i horisontellt/vertikalt läge. Stålmåttbandet kan låsas i utsträckt läge i huset för mätning. Med magnet på botten- och sidoytorna.

Leveransinnehåll:

Fickvattenpass inklusive stålmåttband nr 461830 storlek 1000.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar