{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru | |
| Gradaţie | 1 mm | |
| Unitate interval de măsurare | milimetru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 1.000 mm | |
| Lăţimea benzii | 19 mm | |
| Culoarea benzii | argintiu | |
| Tipul de măsurare a benzii | Ruletă în vrac | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Lungimea totală | 1.000 mm | |
| Lăţimea totală | 19 mm | |
| Revenire automată a curelei | nu | |
| Pliabil/flexibil | da | |
| Inoxidabil | da | |
| Clasa de precizie | EG 2 | |
| Standard | DIN 866 | |
| Certificat de verificare | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | 461830 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197555359 | |
| Număr producător | 461830 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |