• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Metru pliant din lemn, culoare naturală 2 m

Cod articol: 466015 2
Reducere
7,96 €
(2,50 € / 1 Metre)
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
  • Standard: EG III
  • Material: Lemn de fag

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG III
Număr de segmente 10
Material Lemn de fag
Lungime 2 m
Lăţime 16 mm
Grosime 2,5 mm
Tip produs Metru pliant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 466015 2
EAN / GTIN 4005069162696

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe de articulaţie împrejmuitoare extrem de rezistente cu arcuri călite din oţel şi nit mascat.
Culoare naturală − componente suple pentru o mare flexibilitate.
Câte o gradaţie în mm sus şi jos. Gradaţie uşor lizibilă. Cifrele zecimale sunt roşii. Segmente din lemn de fag de înaltă calitate.