• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Dřevěný skládací metr přírodní 2 m

Artiklové číslo: 466015 2
Sleva
211,00 CZK
(CZK 65,00 / 1 Metre)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: EG III
  • Materiál: Bukové dřevo

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článků 10
Materiál Bukové dřevo
Délka 2 m
Šířka 16 mm
Tloušťka 2,5 mm
Druh produktu Skládací měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 466015 2
EAN / GTIN 4005069162696

Popis

Provedení:

Zapuštěné, velice pevné klouby s tvrzenými ocelovými pružinami a se zakrytým nýtem.
Přírodní barva – štíhlé články pro vysokou ohebnost.
Nahoře a dole stupnice v mm. Dobře čitelná stupnice. Desetinná čísla červená. Články z vysoce kvalitního bukového dřeva.