Fita métrica de aço para a circunferência e ⌀, perímetro máximo da faixa de medição: 950mm

N.º do artigo: 465680 950
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 61,54 € /pçs.
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

perímetro máximo da faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição para ⌀ 20 mm - 300 mm
Faixa de medição para perímetro 60 mm - 950 mm
Largura da fita 16 mm
Espessura da fita 0,2 mm
Leitura 0,1 mm
Tipo de produto Fita métrica

Identificação e classificação

Número do artigo 465680 950
EAN/GTIN 2050001061775
Número do fabricante 62000001
Fabricante/responsável Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrição

Versão:

Fita métrica de aço CJU para medir circunferência externa e ⌀ em componente cilíndrico. O aço para mola está escalonado a laser na frente com 2 graduações para circunferência e ⌀. Intervalo entre traços de medição 1 mm. Leitura de nónio 0,1 mm. Limites de erro do escalonamento escala de acordo com a norma DIN 866.

Nota:

Fitas métricas C com leitura de 0,05 mm e fitas métricas com revestimento preto a pedido. Modelo estacionário CJU a pedido.