Spatulă triunghiulară 250 mm

Cod articol: 464 250 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 464 250 0
EAN / GTIN 4049002008481
Număr producător 464 250 0
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • pentru prelucrarea rotunjirilor și pentru lucrări de debavurare
  • fabricat din oțel pentru scule cu conținut ridicat de aliaj
  • călit integral pentru o transmisie optimă a forței
  • Capăt de lucru forjat cu suprafețe de lucru șlefuite
  • Vârf de lucru ascuțit
  • vopsit în albastru
  • mâner ergonomic din lemn natural

Caracteristică:

  • Greutate: 213g
  • Lungime: 370 mm
  • Execuție: vopsit prin imersie
  • Lungimea lamei: 250 mm
  • Material: octogonal
  • Profil: 10 mm