Raspador triangular de 250 mm

Número de artículo: 464 250 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 464 250 0
EAN / GTIN 4049002008481
Número del fabricante 464 250 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para el mecanizado de curvas y trabajos de desbarbado
  • Fabricado en acero para herramientas de alta aleación.
  • Templado en toda su longitud para una transmisión óptima de la fuerza.
  • Extremo de trabajo forjado con superficies de trabajo rectificadas
  • Punta de trabajo afilada
  • pintado en azul
  • Mango ergonómico de madera auténtica

Característica:

  • Peso: 213 g
  • Longitud: 370 mm
  • Ejecución: pintado por inmersión
  • Longitud de varilla: 250 mm
  • Material: de 8 caras
  • perfil: 10 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra