{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Culoarea | gri; roşu | |
| Scalare | milimetru | |
| Eroare de toleranţă | 0,8 mm | |
| Unitate interval de măsurare | Metru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 m | |
| Domeniu de măsurare max. | 3,5 m | |
| Lăţimea benzii | 13 mm | |
| Culoarea benzii | galben | |
| Tipul de măsurare a benzii | Ruletă | |
| Lungime carcasă/cadru | 65 mm | |
| Lățime carcasă/cadru | 22 mm | |
| Înălțime carcasă/cadru | 61 mm | |
| Culoare carcasă/cadru | gri | |
| Material | plastic | |
| Lungimea totală | 65 mm | |
| Lăţimea totală | 22 mm | |
| Înălţimea totală | 61 mm | |
| Fără recul | nu | |
| Cu fereastra de vizualizare | da | |
| Revenire automată a curelei | da | |
| Opritor/detentă curea | da | |
| Pliabil/flexibil | da | |
| C clemă pentru curea | da | |
| Standard | JIS I | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | 462250 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4975364025128 | |
| Număr producător | TOP13-35N-EUR | |
| Producător/responsabil | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |