Rullamitta, automaattinen nauhan lukitus TopConve 3,5 m

Tuote nro.: 462250 3,5
(4,25 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi JIS I
Nauhan leveys 13 mm
Kotelon pituus 65 mm
Kotelon leveys 22 mm
Kotelon korkeus 61 mm
virheraja 0,8 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462250 3,5
EAN / GTIN 4975364025128

Kuvaus

Malli:

  • Nauhan automaattinen lukitus ulos vedettäess.
  • Nauhan takaisinkelaus nappia painamalla.
  • Liikuteltava, liukuva päätykappale.
  • Mittanauha on keltainen ja merkinnät mustat ja punaiset, akryylipinnoitettu hyvän hankauslujuuden aikaansaamiseksi.
Harmaa muovirunko valkoisella mittanauhalla. Tarkkuus JIS1:n mukaan.