818 Dispozitiv de verificare a concentricităţii 350x110 cu blocuri rulante Înălţime 70 mm

Cod articol.: 4622250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 4622250
EAN / GTIN 4059192026240
Număr producător 4622250
L-Număr L40080 2716
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Constituit din:

Banca de măsurare:

  • Nivelare a suprafeței de contact conform DIN 876/1
  • Cu 2 fante în T pentru fixarea blocurilor de role și a tijei de măsurare

Tigla de măsurare 818 XNB:

  • Braț cu o singură articulație
  • Montare pentru indicatoare cu ax Ø 8 mm cu reglare fină

Suporți de rostogolire:

  • Ambele suporți de rostogolire pot fi mutați

Descriere:

Dispozitiv de verificare a concentricităţii cu blocuri cu role MarStand 818 R
  • Dimensiuni (L x l) mm: 350 x 110 mm
  • Înălțimea blocurilor cu role: 65 mm;

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Tester de concentricitate cu blocuri de rulare
  • Denumirea grupului de produse: Etaje de măsurare, stative de măsurare, testere de concentricitate
  • Denumirea grupului de produse: MarStand
  • Aplicație:
  • Gaura de montare: 8H7
  • Tipul de produs: 818 R
  • Dimensiuni (L x l) mm: 350 x 110
  • Lățimea fantei T: 10H7
  • Dimensiunea L: 350 mm
  • Dimensiunea A: 315 mm
  • Înălțimea blocurilor de rulare: 65 mm
  • Dimensiunea D: 25 mm
  • Dimensiunea b în mm: 8 mm
  • Greutatea produsului: 6.50 kg
  • Dimensiunea d în mm: 3 mm
  • Înălțimea admisă a decalajului central: 0.05 mm
  • Decalaj lateral admisibil al centrului: 0.05 mm